Lumberg Automation ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:Sensor/Actuator Cordset 、 コネクタのジェンダー:オス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 4 pole cord sets are wired (1-4): brown, white, blue and black. M12 Connector, RST Series, Actuator - Sensor, Cord set. RSTシリーズM12コネクタは、業界標準の4極のオスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。コードセットにはさまざまなケーブル材質を用意し、各種コネクタ用途及び環境に適合します。RSTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃ 注文コード49465326 品番RST 4-07/2 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量45種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:Sensor/Actuator Cordset 、 コネクタのジェンダー:オス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 4 pole cord sets are wired (1-4): brown, white, blue and black. M12 Connector, RST Series, Actuator - Sensor, Cord set. RSTシリーズM12コネクタは、業界標準の4極のオスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。コードセットにはさまざまなケーブル材質を用意し、各種コネクタ用途及び環境に適合します。RSTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする