内容量1個
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:Sensor/Actuator Cordset 、 コネクタのジェンダー:オス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 4 pole cord sets are wired (1-4): brown, white, blue and black. M12 Connector, RST Series, Actuator - Sensor, Cord set. RSTシリーズM12コネクタは、業界標準の4極のオスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。コードセットにはさまざまなケーブル材質を用意し、各種コネクタ用途及び環境に適合します。RSTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃
注文コード49465335
品番RST 4-225/2 M