USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49465395 品番 SIV-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!
アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!

出力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×76×307 質量(g)1800 コード長さ(m)バッテリー接続:約50cm(丸端子Φ8mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×150×307 定格出力(W)800 口数AC×2口、USB×2口 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護 入力電源バッテリー接続 瞬間出力(W)最大1000
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となることがあります。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※本製品の入力電源電圧はDC12V・マイナスアース車専用です。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となることがあります。
※お車の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となることがあります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
風呂用ポンプで水をくむ作業用

今まで30年以上前に購入した古い機材が故障したので代替えに購入。
120Wで不足するかと思ったが全然問題なく使用できた。

対象商品:
49465377
2019-07-07
用途:
延長コードの代わりに

駐車場にコンセントがなくコンセントタイプのポリッシャーを使うのに使用しています。製品によって出力が違うので、使用するものの出力を確認のうえ選んでください。

1人が参考にしています
対象商品:
49465368
2019-08-31
用途:
家電の充電

これがあったおかげで、北海道ブラックアウトのときはスマホ充電に助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
49465377
2018-06-14
用途:
車載用として
卸売・小売業

近所では数量がまとまったものだと(今回は7個発注)、発注や商品の引取が面倒ですが、サクっと届いたのでとても助かりました。

対象商品:
49465377
2021-09-29
用途:
パソコン接続用
製造業

300Wまで出力できますがその場合はバッテリーの端子に直接DC側のケーブルを接続する必要があります。
シガライターソケットからは100Wちょっとしか給電できませんので注意が必要です。
バッテリーの端子用のケーブルとシガライターソケット用のケーブルが同梱されています。

1人が参考にしています
対象商品:
49465386
2021-04-12
用途:
220Wの草刈り機、小型のボール盤250W
金融・保険業

ボール盤は動作しなかった、草刈り機の替え刃を軽量化したかったが残念
バッテリーは十分に充電しましたが、、、
草刈り機は順調に作動です。

対象商品:
49465386
2017-06-20
用途:
キャンプ時の家電製品

車に固定しているので、ブラケットもあると良かったです。180Wの電動ミルは問題なく動作しました。

対象商品:
49465368
2021-02-28
用途:
営業車のカーナビなどの電源に

これまで10年以上使用していたものがいよいよダメになり、購入してみました。
コンセントが2つになり、USBポートも付いたのに小型化している優れものですが、静音タイプという割には結構気になるファンの音です。そこだけが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする