内容量1袋(10個)
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:5m 、 アクセサリタイプ:メスコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 3極(4極、ただし1極は未接続): コードセットを結線(1-4)、茶、色なし、青、黒。 4極: 茶、白、青、黒。 5極: 茶、白、青、黒、緑 / 黄。. M12コネクタ、RKTシリーズ、アクチュエータ - センサコードセット. RKTシリーズM12コネクタは、業界標準の3、4、5極のメスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成です。 コードセットにはさまざまな長さがあり、ケーブルの材質は幅広い接続用途及び環境に対応しています。 RKTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67等級)、かん合時 Oリング材料: FKM ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.3ミクロン金めっき 使用温度範囲: -25 → +80 ℃
注文コード49465396
品番RKT 5-228/5 M