内容量1袋(10個)
仕様接続タイプ:M12●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:メスアングルコネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ●3極(4極、ただし1極は非接続): コードセットを結線(1-4)、茶、色なし、青、黒。4極: 茶、白、青、黒。5極: 茶、白、青、黒、緑 / 黄色。. M12コネクタ、RKWTシリーズ、90度アクチュエータ - センサコードセット. RKWTシリーズM12コネクタは、業界標準の3、4、5極のメス型ねじ込み式コネクタであり、90度の構成でOリングが付属しています。 コードセットにはさまざまな長さがあり、ケーブルの材質は幅広い接続用途及び環境に対応しています。 RKWTシリーズM12アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。
注文コード49465414
品番RKWT 4-225/2 M