内容量1袋(10個)
仕様接続タイプ:M8 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:メスストレートコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 3極コードセット(1-3)は茶、青、及び黒で色分けされており、4極コードセット(1-4)は茶、白、青、及び黒で色分けされています。. M8コネクタ、RKMVシリーズ、アクチュエータ - センサコードセット. RKMVシリーズM8コネクタは、業界標準の3、4極のメスコネクタで、ねじ込みロックナットが付属したストレート構成と内部Oリングを備えています。 シングルエンドコードセットにはさまざまな長さがあり、ケーブルの材質は幅広い接続用途及び環境に対応しています。 RKMVシリーズM8アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67/69K等級)、かん合時 Oリング材料: FKM ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -40 → +90 ℃
注文コード49465579
品番RKMV 3-224/2 M