内容量1袋(10個)
仕様接続タイプ:M8 、 ケーブル長:5m 、 アクセサリタイプ:メスアングルコネクタ 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサ及びアクチュエータ 、 M8コネクタ、LED付きRKMWVシリーズ、90度アクチュエータ - センサコードセット. RKMWVシリーズLED付きM8コネクタは、業界標準の3極メスコネクタで、90度構成です。シングルエンド3ワイヤコードセット(1-3)は、茶、青、及び黒で色分けされており、ねじ込みロックナットにより確実な接続を実現し、内部OリングによりIP保護を強化しています。 RKMWVシリーズM8アクチュエータ - センサコネクタは、オプトエレクトロニクスセンサの接続や、安全ドア装置、システム、分電箱で一般的に見られる安全スイッチに特に適しています。ケーブル端がオープンになっているため、配線の柔軟性が非常に高くなっています。. コネクタボディ材質: TPU コネクタ(IP67/69K等級)、かん合時 Oリング材料: FKM LED機能インジケータ ローレット加工ナット、CuZn、ニッケルめっき コンタクト材質: CuZn、ニッケル前処理0.8ミクロン金めっき 使用温度範囲: -40 → +90 ℃
注文コード49465606
品番RKMWV/LED A 3-06/5 M