LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
49467085
品番
0314 14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応