内容量1箱(50個)
仕様コンタクト数:5●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with 0322, see sugestion ; 5332560 5332560. 0316 PCB chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
注文コード49467189
品番0316 05