LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 接合型:スクリューオン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SVケーブルプラグ. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
注文コード
49467313
品番
SV 60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 接合型:スクリューオン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SVケーブルプラグ. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応