LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
49467347
品番
SFV 60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Max:+85℃ 、 SFVシリーズシャーシプラグ. Lumberg SFVシリーズシャーシプラグはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 前面取り付け。
RoHS指令(10物質対応)
対応