LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49467356
品番
SFV 60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:SFV●コンタクトめっき:銀の上に金●SFVシリーズシャーシプラグ. Lumberg SFVシリーズシャーシプラグはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 前面取り付け。
RoHS指令(10物質対応)
対応