内容量1箱(500個)
仕様オス・メス:メス●電池タイプ:2.5 mm●取り付けタイプ:PCBマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銀●定格電流:300mA●ハウジング材質:PBT●定格電圧:16 V dc●色:黒●コンタクト材質:CuZn●動作温度 Min:-25℃●極数:2●ジャックシャーシソケット、2.5 mm. Lumbergの2極ジャックシャーシソケットは、基板の背面に取り付けられるよう設計されています。
注文コード49467846
品番1501 09