内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●電池タイプ:3.5 mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノラル●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケル●定格電流:1A●ハウジング材質:PVC●定格電圧:12 dc●色:黒, 銀●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-10℃●シリーズ番号:1520●3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: ≧30 mΩ 電圧: 12 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃注文コード49467907品番1520 02