内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●電池タイプ:6.35 mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケル●定格電流:2A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮, 青銅, 銅合金●動作温度 Min:-20℃●極数:2, -●6.35 mm jack sockets for panels. From Lumberg, this selection of 6.35mm jack sockets are designed for mounting onto panels, and are supplied with the necessary nuts and washers. Features and Benefits:. 204-9057 204-9057 is a Female mono jack socket (open circuit) 204-9063 204-9063 is a Female mono jack socket (closed circuit) 204-9108 204-9108 is a Female stereo jack socket. The Lumberg selection of 6.35mm Jack Sockets include:. Stock nos. ; 204-9063 204-9063 and ; 204-9108 204-9108 feature a switch for connecting the contact to earth as the male plug is removed from the socket.注文コード49467959品番KLBM 3J