Lumel
Lumelの 電子部品(オンボード)
Lumelの 能動部品
Lumelの ディスクリート
Lumel デジタルパネルメータ LED N24シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
特性測定:AC信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:45 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル
注文コード
49469194
品番
N24-Z510300E0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特性測定:AC信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:45 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル