Lumel
Lumelの 電子部品(オンボード)
Lumelの 能動部品
Lumelの ディスクリート
Lumel デジタルパネルメータ LED N25シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49469203
品番
N25-S250000E0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,106
販売価格(税別)
¥
36,460
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特性測定:標準電流, 標準電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:5 、 桁の高さ:14 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応