内容量1個
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:93mm 、 RE70 PID温度コントローラ. LumelのRE70 00E0モデルPID温度コントローラは、炉、乾燥機、射出成形機の温度パラメータの制御に使用するシステムに実装するために特別に設計されたデジタルコントローラで、専門性の低いその他の用途にも適合します。 基本的なオン / オフ制御とPID制御を備えるRE 7000E0は、PID自動調整機能を使用して迅速で信頼性の高い試運転を行い、またシステムの再起動、リセット、変更が必要な場合にユニットの再試運転を簡単かつスムーズに実施できます。 RE70 00E0のユニバーサル入力では、汎用性を高めるために、RTDとTCの両センサーを使用できます。この汎用性により、この温度コントローラはシステムに最適なセンサとともに使用できます。-200 ℃のシステムから1767 ℃に至るまでの用途で制御可能なこのコントローラは、温度が高く、より過酷な温度制御が必要な加熱炉、成形機、乾燥機などの非常に過酷なシステムに最適な設計です。 ウェットゾーンでの使用に適合するRE70は、あらゆる方向からのほこりや水しぶきからの保護のためにIP65等級のパネルを使用していますが、コントローラの本体はIP20で水や過度のほこりからは保護されません。標準の48 x 48 mmカットアウトにより、密閉されたユニット内にこのコントローラを取り付けると、あらゆる用途で簡単かつ安全に使用できるようになります。. 特長と利点. RTD及びTCセンサ用の汎用入力 シングルリレー出力 オン / オフ制御機能 自動チューニング付きPID 手動操作モード PIDパラメータの手動設定又は自動適応による設定 230 Vの供給電圧 ユニット: 48 x 48 x 93 mm IP65パネル
注文コード49469298
品番RE70 00E0