内容量1個
仕様出力タイプ:リレー、電圧 、 電源電圧:85 → 253 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー、電圧 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:93mm 、 RE72 PID温度コントローラ. RE72 PID温度コントローラは、プラスチック、食品、脱水剤の製造業、温度変化の安定性が要求される現場で温度制御に使用できます。. 汎用測定入力 バイナリ入力制御 セットポイント値: 固定値、プログラムされた値、追加入力の値 オン / オフ、PID、PID段階制御(値制御)又は加熱 / 冷却タイプのPID ソフトスタート 8種類のアラーム バイステーブルアラームの機能(ラッチ) タイマ機能 ヒーター電流の測定及びヒーターの燃焼制御又は制御素子の短絡 パスワード保護 IP65保護
注文コード49469316
品番RE72 122100E0