Lumel 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー、電圧 、 電源電圧:2 → 40 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー、電圧 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP65 、 ディスプレイの色:緑 , 赤 、 RE72 PID温度コントローラ. RE72 PID温度コントローラは、プラスチック、食品、脱水剤の製造業、温度変化の安定性が要求される現場で温度制御に使用できます。. 汎用測定入力 バイナリ入力制御 セットポイント値: 固定値、プログラムされた値、追加入力の値 オン / オフ、PID、PID段階制御(値制御)又は加熱 / 冷却タイプのPID ソフトスタート 8種類のアラーム バイステーブルアラームの機能(ラッチ) タイマ機能 ヒーター電流の測定及びヒーターの燃焼制御又は制御素子の短絡 パスワード保護 IP65保護 注文コード49469325 品番RE72 122200E0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,092
販売価格(税別)
33,720
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー、電圧 、 電源電圧:2 → 40 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー、電圧 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP65 、 ディスプレイの色:緑 , 赤 、 RE72 PID温度コントローラ. RE72 PID温度コントローラは、プラスチック、食品、脱水剤の製造業、温度変化の安定性が要求される現場で温度制御に使用できます。. 汎用測定入力 バイナリ入力制御 セットポイント値: 固定値、プログラムされた値、追加入力の値 オン / オフ、PID、PID段階制御(値制御)又は加熱 / 冷却タイプのPID ソフトスタート 8種類のアラーム バイステーブルアラームの機能(ラッチ) タイマ機能 ヒーター電流の測定及びヒーターの燃焼制御又は制御素子の短絡 パスワード保護 IP65保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする