Lumel 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:電流 、 電源電圧:20 → 60 V dc 、 サイズ:53 x 100mm 、 入力数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:OLED 、 IP評価:IP20, IP30 、 ディスプレイの色:橙 、 RE62 PID温度コントローラ. RE62は、プラスチック、食品、脱水剤の製造など、さまざまな用途で温度やその他の物理量を制御する設計のコントローラです。 この温度コントローラは、測定値の変動の安定性が要求される用途に適しています。 熱抵抗器、熱電対、標準のリニア信号用の汎用入力を備えています。 RE62は、PID又はオン / オフアルゴリズム及びアラート信号化に対応しています。 最新の設計により、標準のモジュラスイッチギアに簡単に取り付けられます。. 特長と利点:. 高度なグラフィックOLEDディスプレイにより明瞭な表示 広視野角 RTD、熱電対、アナログ信号用の汎用入力 PIDオン / オフ制御アルゴリズム 革新的なSMART PIDアルゴリズム RS485 Modbusインターフェイス(オプション) ユニバーサル電源: 24 V又は230 V ac/dc キー又はオプションのRS485及び無料のeConソフトウェアを介して構成パラメータを設定 注文コード49469334 品番RE62-20100E0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,212
販売価格(税別)
42,920
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:電流 、 電源電圧:20 → 60 V dc 、 サイズ:53 x 100mm 、 入力数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:OLED 、 IP評価:IP20, IP30 、 ディスプレイの色:橙 、 RE62 PID温度コントローラ. RE62は、プラスチック、食品、脱水剤の製造など、さまざまな用途で温度やその他の物理量を制御する設計のコントローラです。 この温度コントローラは、測定値の変動の安定性が要求される用途に適しています。 熱抵抗器、熱電対、標準のリニア信号用の汎用入力を備えています。 RE62は、PID又はオン / オフアルゴリズム及びアラート信号化に対応しています。 最新の設計により、標準のモジュラスイッチギアに簡単に取り付けられます。. 特長と利点:. 高度なグラフィックOLEDディスプレイにより明瞭な表示 広視野角 RTD、熱電対、アナログ信号用の汎用入力 PIDオン / オフ制御アルゴリズム 革新的なSMART PIDアルゴリズム RS485 Modbusインターフェイス(オプション) ユニバーサル電源: 24 V又は230 V ac/dc キー又はオプションのRS485及び無料のeConソフトウェアを介して構成パラメータを設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする