LXR8-QW30 Lumileds ハイパワーLED LUXEON M シリーズ LUMILEDS 49470043

Lumileds ハイパワーLED LUXEON M シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード49470043 品番LXR8-QW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●放射束:4500mW●ピン数:2●レンズ形状:ドーム●寸法:7 x 7mm●レンズ色:クリア●Lumileds LUXEON MシリーズLED. Lumileds製のLUXEON MシリーズLEDは、表面実装パッケージの照光グレードLEDです。 最小の70 CRI (白色LED)で最大の光束密度と効率を実現します。 均一な色と光度を特長とするLUXEON M LEDは、低コスト又は高効率に備えて最適化された用途向けに設計されています。 また、マルチダイデバイスにより、高輝度及び高効率を実現します。 こうしたファクタにより、設計に必要なLEDの数を削減することができます。 LUXEON M LEDは、その鮮明な影なしビームにより、街灯のような屋外照明用途に最適です。 その他に、ダウンライト、レトロフィット照明などの用途に適しています。. LUXEON M LEDの特長: 小型サイズ: 7.0 x 7.0 x 3.75 mm 屋内 / 屋外 / 産業用途向けに設計 高光束密度 高温試験済み、ビニング不要 均一な光度と色彩を最小のCRI(演色評価数)で実現: 70 12 Vパッケージ、高効率低コストドライバで使用 Energy Starのルーメンメンテナンス要件を超過

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする