LVDSシリアライザ/デシリアライザ ON Semiconductor Quad

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49474207 品番FIN3386MTDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:28 、 入力タイプ:LVTTL 、 出力タイプ:LVDS 、 トランスミッションデータレート:2.38Gbps 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:56 、 差動入力高閾値電圧:100mV 、 差動入力低閾値電圧:-100mV 、 寸法:14 x 6.1 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:14mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LVDSトランシーバ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする