ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSシリアライザ/デシリアライザ ON Semiconductor Quad
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49474225
品番
FIN3386MTDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:28●入力タイプ:LVTTL●出力タイプ:LVDS●トランスミッションデータレート:2.38Gbps●1チップ当たりのエレメント数:4●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:56●差動入力低閾値電圧:-100mV●寸法:14 x 6.1 x 1mm●高さ:1mm●長さ:14mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSトランシーバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応