仕様ドライバ数:2 、 入力タイプ:HSTL、LVPECL、SSTL-2 、 出力タイプ:LVDS 、 トランスミッションデータレート:800Mbps 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:24 、 差動入力高閾値電圧:100mV 、 差動入力低閾値電圧:-100mV 、 寸法:7.8 x 4.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7.8mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor