仕様ドライバ数:4 、 入力タイプ:LVDS 、 出力タイプ:LVTTL 、 トランスミッションデータレート:400Mbps 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 差動入力高閾値電圧:100V 、 差動入力低閾値電圧:-100V 、 寸法:5 x 4.4 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応