ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSレシーバ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49474469
品番
NBA3N012CSNT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●入力タイプ:LVDS●出力タイプ:LVCMOS●トランスミッションデータレート:400Mbit/s●1チップ当たりのエレメント数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●差動入力高閾値電圧:+100mV●差動入力低閾値電圧:-30mV●寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:2.9mm●動作供給電圧 Max:4 V●動作供給電圧 Min:-0.3 V
RoHS指令(10物質対応)
対応