ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSレシーバ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49474496
品番
FIN1002M5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
ドライバ数:1●入力タイプ:LVTTL●出力タイプ:LVDS●トランスミッションデータレート:400Mbps●1チップ当たりのエレメント数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●差動入力低閾値電圧:-100mV●寸法:3 x 1.7 x 1.25mm●高さ:1.25mm●長さ:3mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応