ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSレシーバ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49474505
品番
FIN1048MTCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4●入力タイプ:LVDS●出力タイプ:LVTTL●トランスミッションデータレート:400Mbps●1チップ当たりのエレメント数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●差動入力低閾値電圧:-100V●寸法:5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●長さ:5mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応