内容量1個
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●点灯:あり●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - 照光式セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用照光式セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66、67、又は69K等級です。 各種カラーレンズ品があります。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66、69、又は69K等級 チタン製前面リング モメンタリ又は保持動作
注文コード49479588
品番M22-WLK-G