内容量1個
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66等級です。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2ポジション チタン製前面リング モメンタリ
注文コード49479597
品番M22-WK