M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●危険区域認証:IECEx●IEC / EN60947. UL、CSA. キー操作タイプには、1つのキーが付属しています。 予備のキーについては、品番 ; 489-3339 489-3339 を参照してください。. セレクタスイッチ. 3種類のヘッドスタイル(黒色)を選択可能 コンタクトブロック用の固定アダプタ付き 凡例プレートを用意 注文コード49479649 品番M22-WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●危険区域認証:IECEx●IEC / EN60947. UL、CSA. キー操作タイプには、1つのキーが付属しています。 予備のキーについては、品番 ; 489-3339 489-3339 を参照してください。. セレクタスイッチ. 3種類のヘッドスタイル(黒色)を選択可能 コンタクトブロック用の固定アダプタ付き 凡例プレートを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする