M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●鍵抜け位置:左●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - キー操作アクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用キー操作アクチュエータ製品です。オルタネート動作式で、IP66等級です。RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2又は3ポジション チタン製前面リング モメンタリ 注文コード49479667 品番M22-WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,429
販売価格(税別)
10,390
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●鍵抜け位置:左●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - キー操作アクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用キー操作アクチュエータ製品です。オルタネート動作式で、IP66等級です。RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2又は3ポジション チタン製前面リング モメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする