内容量1個
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●IP評価:IP66●スルーの角度:60°●危険区域認証:IECEx●IEC / EN60947. UL、CSA. キー操作タイプには、1つのキーが付属しています。 予備のキーについては、品番 ; 489-3339 489-3339 を参照してください。. セレクタスイッチ. 3種類のヘッドスタイル(黒色)を選択可能 コンタクトブロック用の固定アダプタ付き 凡例プレートを用意
注文コード49479703
品番M22-WR3