内容量1個
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●鍵抜け位置:左、右●IP評価:IP66●スルーの角度:60°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - キー操作アクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用キー操作アクチュエータ製品です。オルタネート動作式で、IP66等級です。RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2又は3ポジション チタン製前面リング モメンタリ
注文コード49479719
品番M22-WRS3