EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
M22シリーズ パイロットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:23mm●パイロットライトの色:緑●IP評価:IP67, IP69K●取り付けタイプ:パネル取り付け●IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ: 18 - 30 V ac/dc
注文コード
49479764
品番
M22-LH-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:23mm●パイロットライトの色:緑●IP評価:IP67, IP69K●取り付けタイプ:パネル取り付け●IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ: 18 - 30 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応