EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
M22シリーズ パイロットライトヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:青●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. 埋込型インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 IP66 / 67等級
注文コード
49479807
品番
M22-L-B+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:青●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. 埋込型インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 IP66 / 67等級
RoHS指令(10物質対応)
対応