EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
M22シリーズ パイロットライトヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:白●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. LED付きインジケータアセンブリ
注文コード
49479886
品番
M22-L-W+M22-A+M22-LED230-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:白●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. LED付きインジケータアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)
対応