EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
M22シリーズ パイロットライトヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:緑●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP67, IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ: 18 - 30 V ac/dc
注文コード
49479895
品番
M22-LH-G+M22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:緑●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP67, IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ: 18 - 30 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応