仕様メモリサイズ:16Mbit●パッケージタイプ:USON●ピン数:8●構成:16 M x 1ビット、4 M x 4ビット、8 M x 2ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:1.65 V●動作供給電圧 Max:2 V●長さ:4.1mm●高さ:0.55mm●幅:4.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 0.55mm●1ワード当たりのビット数:1 bit, 2 bit, 4 bit●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。