曜日別特売
MX25U1635EZUI-10G Macronix 16Mbit フラッシュ MACRONIX 49480699

Macronix 16Mbit フラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(490個)
内容量1セット(490個)注文コード49480699品番MX25U1635EZUI-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:16Mbit 、 パッケージタイプ:USON 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 1ビット、4 M x 4ビット、8 M x 2ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 動作供給電圧 Max:2 V 、 長さ:4.1mm 、 高さ:0.55mm 、 幅:4.1mm 、 寸法:4.1 x 4.1 x 0.55mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする