曜日別特売
MX25L1606EZNI-12G Macronix 16Mbit フラッシュ MACRONIX 49480708

Macronix 16Mbit フラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(570個)
内容量1セット(570個)注文コード49480708品番MX25L1606EZNI-12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:16Mbit 、 パッケージタイプ:WSON 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 1ビット、8 M x 2ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 動作供給電圧 Max:2 V 、 長さ:6.1mm 、 高さ:0.75mm 、 幅:5.1mm 、 寸法:6.1 x 5.1 x 0.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズMacronix MX25xxx06シリーズは、標準シリアルインターフェイスシングル又はデュアルの入力 / 出力を提供します。 電源は3 V又は2.5 Vの単一動作電圧です。 プログラム / 消去コマンドは、4 KBセクタ及び64 KBブロックで実行できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする