Macronix 1Gbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49480778 品番MX30LF1G18AC-TI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:1Gbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:128 M x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NAND●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:12.1mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●ワード数:128M●SLC NANDフラッシュメモリ. Macronixは、業界標準のパッケージと機能を備えた、512 Mbit〜4 Gbitの低密度SLC NAND製品を揃えています。. シングルレベルセル(SLC) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする