仕様メモリサイズ:1Gbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:48 、 構成:128 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NAND 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:12.1mm 、 高さ:1.05mm 、 幅:12.1mm 、 寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SLC NANDフラッシュメモリ. Macronixは、業界標準のパッケージと機能を備えた、512 Mbit〜4 Gbitの低密度SLC NAND製品を揃えています。. シングルレベルセル(SLC)