MX25L3233FM2I-08G Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX 49480997

Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様メモリサイズ:32Mbit 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 2ビット、32 M x 1ビット、8 M x 4ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:2.65 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.33mm 、 高さ:1.91mm 、 幅:5.38mm 、 寸法:5.33 x 5.38 x 1.91mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。 注文コード49480997 品番MX25L3233FM2I-08G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:32Mbit 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 2ビット、32 M x 1ビット、8 M x 4ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:2.65 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.33mm 、 高さ:1.91mm 、 幅:5.38mm 、 寸法:5.33 x 5.38 x 1.91mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする