内容量1袋(5個)
仕様メモリサイズ:32Mbit●パッケージタイプ:WSON●ピン数:8●構成:16 M x 2ビット、32 M x 1ビット、8 M x 4ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.65 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:6.1mm●高さ:0.75mm●幅:5.1mm●寸法:6.1 x 5.1 x 0.75mm●ワード数:16M, 32M, 8M●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。
注文コード49481015
品番MX25L3233FZNI-08G