内容量1袋(10個)
仕様メモリサイズ:32Mbit●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●構成:16 M x 2ビット、32 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:5.33mm●高さ:1.91mm●幅:5.38mm●寸法:5.33 x 5.38 x 1.91mm●ワード数:16M, 32M●シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズMacronix MX25xxx06シリーズは、標準シリアルインターフェイスシングル又はデュアルの入力 / 出力を提供します。 電源は3 V又は2.5 Vの単一動作電圧です。 プログラム / 消去コマンドは、4 KBセクタ及び64 KBブロックで実行できます。
注文コード49481024
品番MX25L3206EM2I-12G