内容量1セット(98個)
仕様メモリサイズ:32Mbit 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 2ビット、32 M x 1ビット、8 M x 4ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:2.65 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.03mm 、 高さ:1.55mm 、 幅:4mm 、 寸法:5.03 x 4 x 1.55mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、MX25/66xxx33/35/36/39シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx33/35/36/39シリーズMacronix MXSMIOファミリは、1.8 V、3 V及び広範な電圧範囲のシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25/66xxx33/35/39シリーズは、マルチイン / マルチアウトのインターフェイスと、クワッド入力 / 出力動作を備えています。これはシステムの読み取り性能を4倍にします。
注文コード49481067
品番MX25L3233FM1I-08G