仕様メモリサイズ:512Mbit 、 インターフェースタイプ:シリアル 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:16 、 構成:128 M x 4ビット、256 M x 2ビット、512 M x 1ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:10.5mm 、 高さ:2.45mm 、 幅:7.6mm 、 寸法:10.5 x 7.6 x 2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、MX25/66xxx45/85シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx45/85シリーズMacronix MXSMIOファミリは、3 VシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25xxx45シリーズは、DTR (2倍の転送速度)モード動作のクワッド入力 / 出力インターフェイスを備え、最大800 MHzの高速のデータ転送速度を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応