仕様メモリサイズ:512Mbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOP●ピン数:16●構成:128 M x 4ビット、256 M x 2ビット、512 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:10.5mm●高さ:2.45mm●幅:7.6mm●寸法:10.5 x 7.6 x 2.45mm●ワード数:128M, 256M, 512M●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、MX25/66xxx45/85シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx45/85シリーズMacronix MXSMIOファミリは、3 VシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25xxx45シリーズは、DTR (2倍の転送速度)モード動作のクワッド入力 / 出力インターフェイスを備え、最大800 MHzの高速のデータ転送速度を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応